BENEDIKT&JAEGER - Pilztaste rot 0 m.Kunststoff-Frontring schwarz Ø 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BS3P14 RT-0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738746016
Sonepar Artikelnummer
120061581
Hersteller Artikelnummer
BS3P14 RT-0
Hersteller Typ
BS3P14 RT-0
Hersteller Artikel Nr.:
BS3P14 RT-0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
ohne
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
40 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


