BENEDIKT&JAEGER - Pilztaste rot mit Frontring alufarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3P1 RT
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 28 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738745859
Sonepar Artikelnummer
120061460
Hersteller Artikelnummer
B3P1 RT
Hersteller Typ
B3P1 RT
Hersteller Artikel Nr.:
B3P1 RT
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
28 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
ohne
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
28 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


