BENEDIKT&JAEGER - Pilztaste verrastend rot m.Kunstst.-Frontring schwarz Ø 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BS3P34P RT
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 70 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Höhe der Öffnung - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738746238
Sonepar Artikelnummer
120061592
Hersteller Artikelnummer
BS3P34P RT
Hersteller Typ
BS3P34P RT
Hersteller Artikel Nr.:
BS3P34P RT
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
70 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Höhe der Öffnung:
37 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
70 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.081 kg


