Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - RC-Kombination f.2x R20..-R63. 12-250V~ AC

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - RC-Kombination f.2x R20..-R63. 12-250V~ AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RC-R 230

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 250 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738816061

Sonepar Artikelnummer

120015689

Hersteller Artikelnummer

RC-R 230

Hersteller Typ

RC-R 230

Hersteller Artikel Nr.:

RC-R 230

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Mit LED-Anzeige:

Ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 .. 250 V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.078 kg

RC-Kombination f.2x R20..-R63., 12-250V~ AC