Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Schaltelement 1O

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Schaltelement 1O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B3T01

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005738005557

Sonepar Artikelnummer

120044114

Hersteller Artikelnummer

B3T01

Hersteller Typ

B3T01

Hersteller Artikel Nr.:

B3T01

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.010 kg

Schaltelement 1Ö, selbstreinigende Doppelkontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA