BENEDIKT&JAEGER - Schildertraeger gelb B3 f. Bezeichnungssch. BK4- 1 od. 2zeil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P751-3
Breite - 29.7 mm
Höhe - 43 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738751423
Sonepar Artikelnummer
120067561
Hersteller Artikelnummer
P751-3
Hersteller Typ
P751-3
Hersteller Artikel Nr.:
P751-3
Breite:
29.7 mm
Höhe:
43 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
22.5 mm
Höhe der Öffnung:
3 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


