BENEDIKT&JAEGER - Schildertraeger schwarz B3 f. BK8-. 3 oder 4-zeilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P761
Breite - 29.7 mm
Höhe - 49.8 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738751447
Sonepar Artikelnummer
120015583
Hersteller Artikelnummer
P761
Hersteller Typ
P761
Hersteller Artikel Nr.:
P761
Breite:
29.7 mm
Höhe:
49.8 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
22.5 mm
Höhe der Öffnung:
3 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


