Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Schlüsselschalter I->0-II m.kunsst.-Frontr. schw. Ronis 455

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Schlüsselschalter I->0-II m.kunsst.-Frontr. schw. Ronis 455

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BS3SATR 02

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738745361

Sonepar Artikelnummer

120061601

Hersteller Artikelnummer

BS3SATR 02

Hersteller Typ

BS3SATR 02

Hersteller Artikel Nr.:

BS3SATR 02

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Breite der Öffnung:

28 mm

Höhe der Öffnung:

21 mm

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

Schlüsselschalter Ø 22mm, I->0-II, Frontring schwarz