Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Schütz 11kW 3~400V 110V 50Hz 110-120V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Schütz 11kW 3~400V 110V 50Hz 110-120V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3-22ND10 110

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738232779

Sonepar Artikelnummer

120319421

Hersteller Artikelnummer

K3-22ND10 110

Hersteller Typ

K3-22ND10 110

Hersteller Artikel Nr.:

K3-22ND10 110

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 122 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.249 kg

Schütz 11kW 3~400V 3-polig, 1S, 110V 50Hz 110-120V 60Hz, Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C, kompakteste Baugrößen bei maximaler Performance!, Hilfskontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA