Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Schütz 11kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Schütz 11kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KG3-22A10 24

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.541 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 32 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738972149

Sonepar Artikelnummer

120521348

Hersteller Artikelnummer

KG3-22A10 24

Hersteller Typ

KG3-22A10 24

Hersteller Artikel Nr.:

KG3-22A10 24

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.541 kg

Schütz 11kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Kompakter Schütz mit 24V.