Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Schütz 11kW 3~400V für M4

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Schütz 11kW 3~400V für M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3-22ND10 230 VK3

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.269 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 46 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738233912

Sonepar Artikelnummer

120521326

Hersteller Artikelnummer

K3-22ND10 230 VK3

Hersteller Typ

K3-22ND10 230 VK3

Hersteller Artikel Nr.:

K3-22ND10 230 VK3

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.269 kg

Schütz 11kW 3~400V für M4 Benedikt&Jaeger. Leistungsschütz für mittlere Motoren.