Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Schütz 400kW 3~400V 220-240V 50/60Hz 200-220V= DC

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Schütz 400kW 3~400V 220-240V 50/60Hz 200-220V= DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3-700A22 230

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738182876

Sonepar Artikelnummer

120061679

Hersteller Artikelnummer

K3-700A22 230

Hersteller Typ

K3-700A22 230

Hersteller Artikel Nr.:

K3-700A22 230

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

400 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

120 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

27.952 kg

Schütz 400kW 3~400V 3-polig, 2S+2Ö, 220-240V 50/60Hz 200-220V= DC