Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Schütz 45kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Schütz 45kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3-90A00 230

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 2.281 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738993045

Sonepar Artikelnummer

120521333

Hersteller Artikelnummer

K3-90A00 230

Hersteller Typ

K3-90A00 230

Hersteller Artikel Nr.:

K3-90A00 230

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.281 kg

Schütz 45kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Großflächiger Leistungsschütz 45kW.