Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Schütz 7,5kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Schütz 7,5kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3-18NDK10 230

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.246 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 66 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738229106

Sonepar Artikelnummer

120521324

Hersteller Artikelnummer

K3-18NDK10 230

Hersteller Typ

K3-18NDK10 230

Hersteller Artikel Nr.:

K3-18NDK10 230

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.246 kg

Schütz 7,5kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Schütz mit spezieller Spannungsausführung.