Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Spule 220-240V 50Hz 240V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Spule 220-240V 50Hz 240V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K45/4.230

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738057709

Sonepar Artikelnummer

120044293

Hersteller Artikelnummer

K45/4.230

Hersteller Typ

K45/4.230

Hersteller Artikel Nr.:

K45/4.230

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Spule, 220-240V 50Hz 240V 60Hz, für K3-50.. bis K3-74.., K2-45.. bis K2-60..