Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Spule für K3-10/22N...24V 50/60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Spule für K3-10/22N...24V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K10N/4.24 EUR

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738910356

Sonepar Artikelnummer

120407893

Hersteller Artikelnummer

K10N/4.24 EUR

Hersteller Typ

K10N/4.24 EUR

Hersteller Artikel Nr.:

K10N/4.24 EUR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Benedikt & Jäger K10N/4.24 EUR Ersatzspule für Schütz K3-10/22N, 24 V AC 50/60 Hz. Austauschspule bei defekter Schützbetätigung, passend für K3-10 und K3-22N Schütze.