Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Sterndreieckschütz 15kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Sterndreieckschütz 15kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3NY26 230

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.914 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005738907547

Sonepar Artikelnummer

120521338

Hersteller Artikelnummer

K3NY26 230

Hersteller Typ

K3NY26 230

Hersteller Artikel Nr.:

K3NY26 230

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.914 kg

Sterndreieckschütz 15kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Stern-Dreieck für größere Motoren.