Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Sterndreieckschütz 22kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Sterndreieckschütz 22kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3Y40BT 230

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 6.870 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738956200

Sonepar Artikelnummer

120521340

Hersteller Artikelnummer

K3Y40BT 230

Hersteller Typ

K3Y40BT 230

Hersteller Artikel Nr.:

K3Y40BT 230

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.870 kg

Sterndreieckschütz 22kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Großer Stern-Dreieck-Starter.