Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Sterndreieckschütz 45kW 3~400V

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Sterndreieckschütz 45kW 3~400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3Y80 400

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 2.523 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738991997

Sonepar Artikelnummer

120521341

Hersteller Artikelnummer

K3Y80 400

Hersteller Typ

K3Y80 400

Hersteller Artikel Nr.:

K3Y80 400

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.523 kg

Sterndreieckschütz 45kW 3~400V Benedikt&Jaeger. Maximal-Stern-Dreieck-Schütz.