Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Sterndreieckschütz 45kW 3~400V 220-240V 50Hz 240V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Sterndreieckschütz 45kW 3~400V 220-240V 50Hz 240V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K3Y80 230

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738876355

Sonepar Artikelnummer

120111446

Hersteller Artikelnummer

K3Y80 230

Hersteller Typ

K3Y80 230

Hersteller Artikel Nr.:

K3Y80 230

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

85 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 264 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

54 kW

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.532 kg

Sterndreieckschützkombi 45kW 3~400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz, Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C