Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Stufenschalter 1-polig ohne Nullstellung, 5 Stufen 1-2-3-4-5

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Stufenschalter 1-polig ohne Nullstellung, 5 Stufen 1-2-3-4-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M10H Z ST51+G2

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738775559

Sonepar Artikelnummer

120075534

Hersteller Artikelnummer

M10H Z ST51+G2

Hersteller Typ

M10H Z ST51+G2

Hersteller Artikel Nr.:

M10H Z ST51+G2

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Anzahl der Schaltstellungen:

5

Mit Nullstellung:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Gerätebauart:

Einbaugerät

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.137 kg

Stufenschalter 20A Zentralbef. Ø 22mm 1-polig, ohne Nullstellung, 5 Stufen