BENEDIKT&JAEGER - Stufenschalter 2-polig ohne Nullstellung, 6 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M10H E ST62+G2
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005738775184
Sonepar Artikelnummer
120075520
Hersteller Artikelnummer
M10H E ST62+G2
Hersteller Typ
M10H E ST62+G2
Hersteller Artikel Nr.:
M10H E ST62+G2
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
6
Mit Nullstellung:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.201 kg


