Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Stufenschalter 3-polig mit Nullstellung, 3 Stufen 0-1-2-3

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Stufenschalter 3-polig mit Nullstellung, 3 Stufen 0-1-2-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M10 P ST033+G2

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738778772

Sonepar Artikelnummer

120075514

Hersteller Artikelnummer

M10 P ST033+G2

Hersteller Typ

M10 P ST033+G2

Hersteller Artikel Nr.:

M10 P ST033+G2

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Nullstellung:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

440 V

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Ja

Frontschildgröße:

48x48 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.228 kg

Stufenschalter 20A Aufbau 3-polig, mit Nullstellung, 3 Stufen