Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Umschalter 3-polig mit Rückzug nach 0 1-0-2

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Umschalter 3-polig mit Rückzug nach 0 1-0-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N20 E UR3+G2

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738782403

Sonepar Artikelnummer

120075547

Hersteller Artikelnummer

N20 E UR3+G2

Hersteller Typ

N20 E UR3+G2

Hersteller Artikel Nr.:

N20 E UR3+G2

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Einbaugerät

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Frontschildgröße:

64x64 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.210 kg

Umschalter 32A Einbau 3-polig, mit Rückzug nach 0