Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Unterspannungsauslöser , 380-400V 50Hz 440-460V 60Hz

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Unterspannungsauslöser , 380-400V 50Hz  440-460V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M4 U400

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738206978

Sonepar Artikelnummer

120394920

Hersteller Artikelnummer

M4 U400

Hersteller Typ

M4 U400

Hersteller Artikel Nr.:

M4 U400

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 460 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.117 kg

Unterspannungsauslöser, 380-400V 50Hz 440-460V 60Hz