Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Voltmeterumschalter 3 verkettete + 3 Phasenspann.

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Voltmeterumschalter 3 verkettete + 3 Phasenspann.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M10H SMA V1

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Mit Bedienelement - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738614506

Sonepar Artikelnummer

120111678

Hersteller Artikelnummer

M10H SMA V1

Hersteller Typ

M10H SMA V1

Hersteller Artikel Nr.:

M10H SMA V1

Messung zwischen den Phasen möglich:

Ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Mit Bedienelement:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.140 kg

Voltmeterumschalter 20A, 3 verkettete + 3 Phasenspann.