Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENEDIKT&JAEGER - Zeitschaltglied 5s EIN 380-415V~= AC/DC

BENEDIKT&JAEGER
kopierenkopieren
BENEDIKT&JAEGER - Zeitschaltglied 5s EIN 380-415V~= AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K2-TE5 380

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005738053183

Sonepar Artikelnummer

120061666

Hersteller Artikelnummer

K2-TE5 380

Hersteller Typ

K2-TE5 380

Hersteller Artikel Nr.:

K2-TE5 380

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Zeitschaltglied für eine EIN‑Verzögerung von 5 Sekunden, geeignet für 380–415 V AC/DC. Zur zeitgesteuerten Ansteuerung von Steuer‑ und Schützschaltungen.