Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - AC-Stromzangenadapter 1000 A zur Erdschleifenwiderstandsmessung mit CC 4-1

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044167

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441675

Sonepar Artikelnummer

121064950

Hersteller Artikelnummer

044167

Hersteller Typ

CC 4-2

Hersteller Artikel Nr.:

044167

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0 A

Strommessbereich/AC:

0.2 .. 1200 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

52 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.600 kg

Benning CC 4-2. AC-Stromzangenadapter. In Kombination mit dem Installationstester BENNING IT 200 zur spießlosen Erdschleifenwiderstandsmessung (in Verbindung mit optionaler CC 4-1, Art.-Nr. 044166). Erweitert den AC-Strombereich von analogen und digitalen Multimetern bis 1000 A. Sichere Wechselstrommessungen bis 1000 A, Ausgang: 1 mA / 1 A. Ausgang über 4 mm Sicherheitsbuchsen. Zangenöffnung 52 mm. CAT III 600 V.