Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Akkupack 8800 mAh Li-Ionen

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Akkupack 8800 mAh Li-Ionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044170

  • Größenbezeichnung - Flat-Pack

  • Nennspannung - 7.2 V

  • Kapazität - 8800 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441705

Sonepar Artikelnummer

121094404

Hersteller Artikelnummer

044170

Hersteller Typ

044170

Hersteller Artikel Nr.:

044170

Größenbezeichnung:

Flat-Pack

Nennspannung:

7.2 V

Kapazität:

8800 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Lithium-Ionen

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.420 kg

Akkupack 10400 mAh Lithium-Ionen. Flat-Pack. Nennspannung 7,2 V. Kapazität 10400 mAh. Sehr leistungsstark.