Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BENNING - Aktiv-Messadapter für 3-phasige Verbraucher, 16A CEE 5-pol., Schweißgeräte

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Aktiv-Messadapter für 3-phasige Verbraucher, 16A CEE 5-pol., Schweißgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044160

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

  • Steckverbindertyp Eingang - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441606

Sonepar Artikelnummer

120963814

Hersteller Artikelnummer

044160

Hersteller Typ

MA2-16

Hersteller Artikel Nr.:

044160

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Steckverbindertyp Eingang:

sonstige

Steckverbindertyp Ausgang:

CEE 16 A

Verwendbar mit einem Multimeter:

Nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

Nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Ja

Verwendbar mit einem Installationstester:

Nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Max. Eingangsspannung:

400 V

Max. Ausgangsspannung:

400 V

Max. Eingangsstrom:

16 A

Max. Ausgangsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP40

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

0 .. 35 °C

Länge:

260 mm

Breite:

155 mm

Höhe:

355 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

2.000 kg

Benning MA 2-16 Messadapter 16 A CEE 5-polig. Zur aktiven Prüfung 3-phasiger Verbraucher und Schweißgeräten. Ermöglicht in Verbindung mit den Gerätetestern die Prüfung unter Funktion von RPE, RISO, IPE/IB im Ersatz-, Differenz- und direktem Verfahren.