Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Auto Sequence Installationstester mit Touchscreen für E8101

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044106

  • Anzeige - graphisch

  • Grenzwertanzeige - Ja

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014651441064

Sonepar Artikelnummer

121064947

Hersteller Artikelnummer

044106

Hersteller Typ

IT 200

Hersteller Artikel Nr.:

044106

Anzeige:

graphisch

Grenzwertanzeige:

Ja

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Ja

Isolationswiderstandsmessung:

Ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

Ja

Erdungsmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Ja

Erdschleifenmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

Ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Ja

Prüfen von IMDs und RCMs:

Ja

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Ja

Drehfeldprüfung:

Ja

Strukturierter Messwertspeicher:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

4.500 kg

Benning IT 200. Auto Sequence Installationstester. Auto Sequence Installationstester zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600, IEC 60364-6 und DIN VDE 0105-100, EN 50110. Mit Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter Typ B/ B+ allstromsensitiv und Typ AC, A, F Mischfrequenzen sowie Prüfung von E-Ladestationen (Wallboxen) gemäß VDE 0122-1, DIN EN/ IEC 61851-1 der Ladebetriebsart 3. Bedienung über 4,5-Zoll-Farb-Touchscreen und Drucktasten. Messungen: Isolationswiderstand 0.01 MOhm - 1 GOhm. Prüfspannung 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V. Autotest zwischen den Leitern L-N-PE, Riso-Vorprüfung zum Schutz angeschlossener Geräte. Niederohmwiderstand 0.01 Ohm - 2 MOhm, Prüfstrom 200 mA mit Polaritätsumkehr, und Durchgang, Prüfstrom 7 mA. Selektive Erdungsmessung optional mittels 2-Zangen-Methode über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166, BENNING CC 4-2 044167. Erdschleifenmessung optionals mittels 3-Leiter-Methode über Erdungsset 044113. Schleifenimpedanz 0.01 Ohm - 10 kOhm L-PE und Leitungsimpedanz 0.01 Ohm - 10 kOhm L-N/ L mit 20 A Prüfstrom inkl. Kurzschlussstrom und Spannungsfall, Schleifenimpedanz L-PE ohne FI/RCD-Auslösung. Prüfung von RCD/FI-Schutzschalter Standard und verzögert S, Typ AC, A, F, B, B+, EV RCD/ EV RCM, RDC-DD, MI RCD und PRCDs mit AUTO-Test, Auslösezeit, Auslösestrom mit Rampentest und Berührungsspannung. Messen von Ableitströmen optional über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166. Prüfung von E-Ladestationen, Wallboxen über optionalen Prüfadapter BENNING EV 3-2 044169, speziell abgestimmte Auto Sequences für 1- und 3-phasige Wallboxen inkl. Funktionsprüfung/Erprobung des Ladevorgangs, Prüfung von EV-RCD und 6 mA DC Fehlergleichstrom-Überwachungs-Einrichtungen RDC-DD gemäß IEC 62955 mit Messung der Auslösezeit und Auslösestrom, Dokumentation über vorgefertigte EVSE-Prüfprotokolle. Drehfeldprüfung. Spannungsmessbereich AC/DC 1 V - 550 V. Frequenzmessbereich 0,01 Hz - 500 Hz. Varistorprüfung. Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz. Strommessung optional über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166, BENNING CC 4-2 044167. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Leistungsmessung ja, optional über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166. Oberwellenmessung optional über Stromzangenadapter BENNING CC 4-1 044166. Beleuchtungsstärkemessung optional über BENNING Luxmeter Typ B 044111. Besonderheiten: Großer Messwertspeicher auf 8 GB SD-Karte. Einzelprüfungen und vorprogrammierte Auto-Sequence-Messungen. Auto-Prüfungen per Tastendruck für Z Auto, RCD Auto, Auto-TN, -TN rcd, -TT, -IT. Auftrags-Manager zur Verwaltung von Prüfaufträgen. Erstellung vielschichtiger Anlagenstrukturen inklusive der geplanten Messungen. Benutzerkontenverwaltung. USB-, RS 232- und Funkschnittstelle Cordless-Link. Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED und TEST-Taste. Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes. Online-Spannungsmonitor zur Überwachung der Prüfanschlüsse. Kostenlose Firmware-Updates. Leistungsstarker 5200 mAh Li-Ionen Akkupack, Akkuladefunktion im Gerät integriert. Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200: Erstellung und Übertragung umfangreicher Anlagenstrukturen zum BENNING IT 200 für die rationelle Erst- und Wiederholungsprüfung. Messwertdownload und Protokollierung für elektrische Anlagen und E-Ladestationen, Wallboxen, unterstützt den Datenimport und vorhandenen Funktionsumfang des BENNING IT 130, Exportfunktion der Prüfdaten, Mehrfachinstallation ohne Zusatzkosten möglich, kostenlose Software-Updates. Inklusive Tasche, Software über Downloadlink, USB-Kabel, Commander-Prüfstecker, universelle 3-Leiter-Püfleitung Länge = 1.5 m, 3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen, 8 GB SD-Karte, wiederaufladbarer 5200 mAh Akkupack, Ladegerät, Kalibrierzertifikat, Sicherung 0,315 A (757211)