BENNING - Barcodeetiketten für die Prüflingsidentifikation, Satz 2 Nr. 1001 - 2000, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756302
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651563025
Sonepar Artikelnummer
121094418
Hersteller Artikelnummer
756302
Hersteller Typ
756302
Hersteller Artikel Nr.:
756302
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
0 V
Messkreiskategorie:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
0 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.001 kg


