Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Barcodeetiketten für die Prüflingsidentifikation, Satz 6 Nr. 5001 - 6000, PVC

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 756306

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651563063

Sonepar Artikelnummer

121094422

Hersteller Artikelnummer

756306

Hersteller Typ

756306

Hersteller Artikel Nr.:

756306

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

0 V

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

0 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.001 kg

Barcodeetiketten, Satz 6. Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung. Für die einfache und schnelle Prüflingsidentifikation. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Verwaltung großer Prüflingsbestände. 1 Satz entsprechen 1000 Stück. Barcodenummerierung 5001 bis 6000.