Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Barcodescanner für ST 750 A

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Barcodescanner für ST 750 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009369

  • Ausführung - Handgerät

  • Ausführung der Schnittstelle - USB

  • Mit Wechselobjektiv - Nein

  • Funkstandard Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651093690

Sonepar Artikelnummer

120963780

Hersteller Artikelnummer

009369

Hersteller Typ

009369

Hersteller Artikel Nr.:

009369

Ausführung:

Handgerät

Ausführung der Schnittstelle:

USB

Mit Wechselobjektiv:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

62 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

77 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.290 kg

1D-USB-Barcodescannner. Für die einfache und schnelle Prüflingsidentifikation. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Verwaltung großer Prüflingsbestände. Unterstützt alle gängigen Barcodes wie UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, etc.