BENNING - Barcodescanner mit PS/2 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009371
Ausführung - Handgerät
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Mit Wechselobjektiv - Nein
Funkstandard Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651093713
Sonepar Artikelnummer
120963781
Hersteller Artikelnummer
009371
Hersteller Typ
009371
Hersteller Artikel Nr.:
009371
Ausführung:
Handgerät
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.310 kg


