Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Befestigtes Objektiv klappbar

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Befestigtes Objektiv klappbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10237623

  • Weitwinkelobjektiv - Nein

  • Teleobjektiv - Nein

  • Brennweitengröße - 4.1 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651376236

Sonepar Artikelnummer

121130689

Hersteller Artikelnummer

10237623

Hersteller Typ

10237623

Hersteller Artikel Nr.:

10237623

Weitwinkelobjektiv:

Nein

Teleobjektiv:

Nein

Brennweitengröße:

4.1 mm

Gewindemaß (metrisch):

0

Farbe:

schwarz

Makroobjektiv:

Ja

Objektivfassung:

sonstige

Gewindesteigung:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.080 kg

Makro-Objektiv. Befestigtes Objektiv klappbar und über Magnet fixierbar. Für elektronische Schaltkreise und kleine Objekte. Für die Betrachtung und besseren Fokussierung sehr kleiner Objekte. Im aktivierten Makromodus der Wärmebildkamera Benning TC 30 erscheint das Objekt in der Ansicht deutlich vergrößert im Vergleich zum Standardobjektiv. Farbe schwarz.