BENNING - Benning DB 1. Demonstrationskoffer zum Prüfen und Messen von Grundgrößen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044132
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651441323
Sonepar Artikelnummer
121094403
Hersteller Artikelnummer
044132
Hersteller Typ
044132
Hersteller Artikel Nr.:
044132
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
0
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
405 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
160 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
rot
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
90230010
Gewicht:
6.600 kg


