BENNING - Benning Duspol analog IP65 Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050261
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014651502611
Sonepar Artikelnummer
120346250
Hersteller Artikelnummer
050261
Hersteller Typ
DUSPOL ANALOG
Hersteller Artikel Nr.:
050261
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Nein
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
260 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.350 kg


