BENNING - Bereitschaftstasche für Duspol-Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010911
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651109117
Sonepar Artikelnummer
120381010
Hersteller Artikelnummer
010911
Hersteller Typ
010911
Hersteller Artikel Nr.:
010911
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
330 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.090 kg


