BENNING - Berührungsloser Phasen-/Drehfeldprüfer. Spannung Kabelbruchdetektor Cat IV 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020051
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - sonstige
Spannungsmessbereich - 200 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014651200517
Sonepar Artikelnummer
120353628
Hersteller Artikelnummer
020051
Hersteller Typ
TRITEST EASY
Hersteller Artikel Nr.:
020051
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
sonstige
Spannungsmessbereich:
200 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Nein
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
153 mm
Klingenlänge:
12 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.040 kg


