Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Bürstensonde, Weichmetall

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10217861

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651178618

Sonepar Artikelnummer

120963847

Hersteller Artikelnummer

10217861

Hersteller Typ

10217861

Hersteller Artikel Nr.:

10217861

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.049 kg

Bürstensonde 4 mm. Zur schonenden Kontaktierung berührbarer leitfähiger Teile, wie empfindliche Metalloberflächen und rotierende/vibrierende Teile wie Bohrfutter, Schwingschleifer etc. Unterstützt die Prüfung von Schutzleiter-, Isolationswiderstand, Berührungsstrom, Ausgangsspannungsmessung von Schweißgeräten, etc. Stecktechnik 4 mm Sicherheitstecktechnik zur Aufnahme der Prüfsonde des Gerätetesters. Farbe: schwarz. Gesamtlänge: 185 mm, Bürstenlänge 60 mm, Bürstendurchmesser: 20 mm. Bürstenmaterial: Messing, Gewicht: 35 g. Lieferung in praktischer PVC-Aufbewahrungsbox.