Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - CFlex 2 TRUE RMS flexibler AC-Stromwandler 0,1 A-3000 A

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044069

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/DC - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651440692

Sonepar Artikelnummer

120358655

Hersteller Artikelnummer

044069

Hersteller Typ

CFLEX2

Hersteller Artikel Nr.:

044069

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/DC:

0 A

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 3000 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

160 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.560 kg

Benning CFlex 2 Flexibler True RMS AC-Stromwandler. Große 4-stellige beleuchtete LCD-Anzeige (3150 Punkte). Wechselstrom 0,1 A - 3000 A. Messbereiche AC 30 A/ 300 A/ 3000 A. TRUE RMS Echteffektivwertmessung. Hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter. Einfacher Schließmechanismus, mit Handschuhen bedienbar. Messschleifendurchmesser/ Zangenöffnung 160 mm. Messschleifenlänge 460 mm. Sichere Bedienung mit 1,8 m Abstand zur Messstelle. Messbereichswahl manuell. Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD, MAX/ MIN. CAT IV 600 V. Inklusive Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie.