Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Commander Prüfspitze zu IT115 und IT130

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Commander Prüfspitze zu IT115 und IT130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044155

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Messkreiskategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651441552

Sonepar Artikelnummer

120963812

Hersteller Artikelnummer

044155

Hersteller Typ

044155

Hersteller Artikel Nr.:

044155

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.450 kg

Commander-Prüfspitze. Schaltbar, mit TEST- und SPEICHER-Taste sowie leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung, Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED, PE-Berührungselektrode für Schutzleiteranschluss.