BENNING - Cordless-Barcodescanner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009374
Ausführung - Handgerät
Max. Reichweite - 120 mm
Ausführung der Schnittstelle - USB
Mit Wechselobjektiv - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014651093744
Sonepar Artikelnummer
121094406
Hersteller Artikelnummer
009374
Hersteller Typ
009374
Hersteller Artikel Nr.:
009374
Ausführung:
Handgerät
Max. Reichweite:
120 mm
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
28
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
0.25 A
Funkstandard Bluetooth:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.290 kg


