Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital Multimeter MM P3 600/600V, 40MOhm, 100µF

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044084

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 300 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014650440846

Sonepar Artikelnummer

120152627

Hersteller Artikelnummer

044084

Hersteller Typ

MMP3

Hersteller Artikel Nr.:

044084

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Max. Spannungsmessbereich AC:

300 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

300 V

Max. Strommessbereich AC:

0 A

Max. Strommessbereich DC:

0 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

300 V

Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

sonstige

Max. Strommessbereich, AC/DC:

0 A

Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:

0 A

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Nein

Max. Temperaturmessbereich:

0 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

sonstige

Kapazitätsmessung:

Ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

100 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,0001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

5000 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,001 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0 MOhm

Messprinzip:

mittelwertbildend

Relative Messgenauigkeit:

0.6 %

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Nein

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Nein

Minimalwertspeicher:

Nein

Spitzenwertspeicher:

Nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.260 kg

Benning MM P3 Digital-Multimeter. Im Taschenformat, nur 130 g und 132 x 86 x 19 mm (inklusive Lederetui) klein. 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (5000 Punkte). Spannung 0,1 mV - 300 V, Widerstand 0,1 Ohm - 40 MOhm, Kapazität 10 pF - 100 µF, Frequenz 5 mHz - 5 MHz. Durchgangsprüfung (50 Ohm)/ Diodenprüfung (1.1 mA). Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD. CAT III 300 V. Inklusive Lederetui, 2 x 1.5 V LR44 Batterie, fest angeschlossene Messleitungen.