Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital Multimeter MM5-2 TRUERMS 600/600V, 10/10A, 40 Mohm

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044071

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651440715

Sonepar Artikelnummer

120389522

Hersteller Artikelnummer

044071

Hersteller Typ

MM5-2

Hersteller Artikel Nr.:

044071

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

600 V

Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

1000 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich, AC/DC:

10 A

Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:

0,1 µA

Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:

0 A

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Ja

Temperaturmessung TC:

Nein

Max. Temperaturmessbereich:

400 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

Ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

1000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

50 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0 MOhm

Messprinzip:

Echteffektivwertmessung

Relative Messgenauigkeit:

0.5 %

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Ja

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Nein

Minimalwertspeicher:

Nein

Spitzenwertspeicher:

Ja

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.700 kg

Benning MM 5-2 True RMS-Digital-Multimeter. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte). Spannung 100 µV - 600 V AC/DC, Gleichstrom 0,1 µA - 10 A, Wechselstrom 1 mA - 10 A, Widerstand 0,1 Ohm - 40 MOhm, Kapazität 0,01 nF - 1 mF, Frequenz 10 Hz - 50 kHz, Temperatur - 40 °C - 400 °C. Mikroamperemessbereiche (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen. Durchgangsprüfung (30 Ohm) (rote LED/ Summer)/ Diodenprüfung (1.5 V). TRUE RMS Echteffektivwertmessung. Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch). Einpolige Phasenprüfung. Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD, PEAK, REL. CAT IV 300 V, CAT III 600 V. Inklusive Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Sicherung 15 A (10149447).