Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital Stromzange CM 1-4 1000V, 200A AC, 50kOhm TRUE RMS

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044686

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651446861

Sonepar Artikelnummer

120963825

Hersteller Artikelnummer

044686

Hersteller Typ

CM1-4

Hersteller Artikel Nr.:

044686

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0 A

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 200 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

16 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.550 kg

Benning CM 1-4 True RMS-Multimeter mit offener Stromzange. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (9999 Punkte). Spannung 6,0 V - 1000 V, Wechselstrom 0,1 A - 200 A, Echteffektivwertmessung (TRMS). Widerstand 1 Ohm - 50 kOhm. Durchgangsprüfung. Drehfeldrichtungsanzeige. Einpolige Außenleiterprüfung. Polaritätsprüfung LED. Spannungsanzeige ab 50 V funktionsfähig bei leeren Batterien. Einhandbedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen (19 mm). Messbereichswahl, Abschaltung automatisch. HOLD. Eigenprüfeinrichtung (Selbsttest). LED-Messtellenbeleuchtung. Zangenöffnung 16 mm. Schutzart IP 54. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Inklusive Gürtel-Holster, 2 x 1.5 V Micro/ AAA Batterien, Messleitungen, gummierter Kontaktspitzenschutz, Aufsteckkappen (CAT II/IV) und Kontaktspitzenvergrößerung (Ø 4 mm).