Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital Stromzange CM 10-1 1000V, 1500A, 600kOhm, APP BT

BENNING
kopierenkopieren
BENNING - Digital Stromzange CM 10-1 1000V, 1500A, 600kOhm, APP BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044688

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.01 .. 1500 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651446885

Sonepar Artikelnummer

120963827

Hersteller Artikelnummer

044688

Hersteller Typ

CM10-1

Hersteller Artikel Nr.:

044688

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.01 .. 1500 A

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 1500 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

42 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.750 kg

Benning CM 10-1 True RMS Stromzangen-Multimeter für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Service und Handwerk. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (6000 Punkte). Strom (10 mA - 1500 A), Gleichspannung (0,1 mV - 1000 V), Wechselspannung (0,1 V - 1000 V), Widerstand (0,1 Ohm - 600 kOhm), Frequenz (1 Hz - 10 kHz), Kapazität (0,1 µF - 1 mF), Durchgangs- (Summer)/ Diodenprüfung. Echteffektivwertmessung (TRMS). Datenlogger- und Speicherfunktion (4000 Messwerte). Schnittstelle Bluetooth zur Messwertübertragung. Kostenlose IOS- und Android-App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet. AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Blindspannungen. Einschaltstrommessung INRUSH zur Messung von Einschaltströmen (Motoren etc.). Tiefpassfilter (HFR, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Messeingang für flexiblen Stromwandler BENNING CFlex 1 bis 3000 A AC (Option). Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED). Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. HOLD, MAX/MIN. Nullabgleich (ZERO). LED-Messstellenbeleuchtung. Zangenöffnung 42 mm. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Griffiges und bruchfestes SoftGrip-Gehäuse. Inklusive Tasche, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, 2 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 Batterien.