BENNING - Digital Stromzange CM 10-PV 1000V, 600A, 600kOhm, +400°C APP BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044683
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Ja
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 1e-006 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014651446830
Sonepar Artikelnummer
120963822
Hersteller Artikelnummer
044683
Hersteller Typ
CM10-PV
Hersteller Artikel Nr.:
044683
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
1e-006 .. 600 A
Strommessbereich/AC:
1e-006 .. 600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
37 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.850 kg


