Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BENNING - Digital Stromzange CM 12 TRUERMS 1000/1000V, 600/600A, 100kOhm, 600kw,APP

BENNING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044680

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.01 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014651446809

Sonepar Artikelnummer

120963820

Hersteller Artikelnummer

044680

Hersteller Typ

CM12

Hersteller Artikel Nr.:

044680

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/DC:

0.01 .. 600 A

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 600 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

33 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.800 kg

Benning CM 12 True RMS-Leistungsstromzangen-Multimeter. 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) mit Bargraph. Leistungsanalyse in einphasige, dreiphasige und DC-Netze. Gleichstrom (10 mA - 600 A/ Messbereiche 99,99 A/ 599,9 A), Wechselstrom (10 mA - 600 A/ Messbereiche 99,99 A/ 599,9 A). Spannung (10 mV - 1000 V). Widerstand (0,1 ? - 100 k?). Frequenz (20 Hz - 10 kHz). Kapazität (1 nF - 4 mF). Wirkleistungsmessung 1 W - 600 kW. Leistungsfaktor cos phi 0.01 - 1.00. Durchgangsprüfung (30 Ohm - 100 Ohm) (Summer), Diodenprüfung (1,8 V). Echteffektivwertmessung (TRMS). Erweiterter Strommessbereich über optionalen flexiblen AC-Stromzangenwandler (300.0 A/ 3000 A AC). LOG-Funktion (9999 Messwerte). MEM-Speicher (1000 Messwerte, A-SAVE). Schnittstelle Bluetooth Low Energy 4.0. Kostenlose IOS- und Android APP (ab 4.3). Download von LOG/ MEM. Messwertspeicherung CSV-Format. Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 1000 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. THD-Messung (Gesamte harmonische Verzerrung) der Oberschwingungen. Drehfeldrichtungsanzeige. Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch). Automatische Messbereichs- und Funktionswahl. HOLD, MAX/MIN, PEAK, AVG. Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Zangenöffnung 33 mm. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Inklusive Tasche, 6 x 1.5 V Micro/ AAA Batterien, Messleitungen.